{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Recomandat pentru | Monoconductor; Multiconductor | |
| Secțiune transversală max., Monoconductor | 1,5 mm2 | |
| Secțiune transversală max., Multiconductor | 10 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,02 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 10 mm2 | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 3 mm | |
| Reglare | automat | |
| Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG min. | 32 | |
| Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG max. | 8 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare; Funcţie debitare | |
| Material | Plastic ranforsat cu fibră de sticlă | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Greutate totală | 136 g |
| Cod articol | 793936PB | |
| EAN / GTIN | 3662424101120 | |
| Număr producător | 793936PB | |
| L-Număr | L60130 10481 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |