• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

″Crocodile″ clamp, complete with DIN 787

Nr art.: 79228
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 187 mm
Szerokość B 62 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 80 mm
Maks. siła mocowania 60 kN
Szerokość rowka a 20 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79228
EAN / GTIN 4020772079222
Numer producenta 79228
Numer L L30110 101205
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Crocodile clamp, complete with DIN 787, with clamping screw DIN 787, washer DIN 6340 and nut DIN 6330B. Infinitely adjustable, tempered, galvanized with captive thrust piece and counter-bearing.

Cecha szcz.:

  • B1: 21
  • Groove: 20
  • Insert screw
    DIN 787
    : M20x20x200
  • Clamping force max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Weight: 3018 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • O: 14