{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 187 mm | |
| Bredde B | 62 mm | |
| Spændhøjde, min. | 0 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 80 mm | |
| Spændekraft maks. | 60 kN | |
| Bredde, rille a | 20 mm | |
| Produkttype | spændejern |
| Artikelnummer | 79228 | |
| EAN/GTIN | 4020772079222 | |
| Producentnummer | 79228 | |
| L-nummer | L30110 101205 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |