{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 187 mm | |
| Šířka B | 62 mm | |
| Upínací výška min. | 0 mm | |
| Upínací výška maximální h | 80 mm | |
| Upínací síla max. | 60 kN | |
| Šířka drážky a | 20 mm | |
| Druh produktu | Upínka |
| Katalogové číslo | 79228 | |
| EAN / GTIN | 4020772079222 | |
| Číslo výrobce | 79228 | |
| L-číslo | L30110 101205 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |