Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 787

Número de artículo: 79228
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
Longitud L 187 mm
Anchura B 62 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 80 mm
Fuerza de sujeción máx. 60 kN
Ancho de ranura a 20 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 79228
EAN / GTIN 4020772079222
Número del fabricante 79228
Número L L30110 101205
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 787, con tornillo de sujeción DIN 787, disco DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 21
  • Ranura: 20
  • Tornillo de amarre
    DIN 787
    : M20x20x200
  • Fuerza de sujeción max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • peso: 3018 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14