Szczypce do pierścieni tłokowych ∙ 60 – 120 mm

Nr art.: 790-3
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
Kolor Czarny; Srebrna
Kształt szczęk Szerokie
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 220 mm
Masa całkowita 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 790-3
EAN / GTIN 4000896031450
Numer producenta 790-3
Numer L L60140 1883
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Safe grip of various piston ring types
  • Prism holder
  • Surface: nickel-plated, prism holder burnished
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 220 mm
  • Diameter (min-max): 60 – 120 mm
  • Net weight: 0.2 kg