Clește pentru inele de piston

Cod articol.: 790-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru; argintiu
Forma fălcilor/gura Lat
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Reglare rapidă
Material Oţel
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 220 mm
Greutate totală 200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 790-3
EAN / GTIN 4000896031450
Număr producător 790-3
L-Număr L60140 1883
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Fixarea în siguranță a diferitelor tipuri de segmenți de piston
  • Suport prismatic
  • Suprafaţă: nichelat, suport prismatic brunat
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 220 mm
  • Diametru (min-max): 60 – 120 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg