• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange ∙ 60 – 120 mm

Artikel-Nr.: 790-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe schwarz; silber
Form Backen/ Maul breit
Ausführung Backen/ Maul glatt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Eigenschaften Schnellverstellung
Material Stahl
Oberfläche vernickelt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 220 mm
Gewicht gesamt 200 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 790-3
EAN / GTIN 4000896031450
Herstellernummer 790-3
L-Nummer L60140 1883
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicheres Fassen verschiedener Kolbenring-Typen
  • Prismen-Halterung
  • Oberfläche: vernickelt, Prismen-Halterung brüniert
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 220 mm
  • Durchmesser (min-max): 60 – 120 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg