Pinza per segmenti di pistone ∙ 220 mm

Codice art.: 790-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore black; silver
Forma ganasce/forchetta Es. large
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Tipo di articolazione Cerniera passante
Esecuzione impugnatura Impugnatura monocomponente
Materiale impugnatura plastica
Caratteristiche maniglia Es. ergonomica
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Impugnatura presente
Caratteristiche Regolazione rapida
Materiale Acciaio
Superficie es. nichelata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 220 mm
Peso totale 200 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 790-3
EAN / GTIN 4000896031450
Codice del produttore 790-3
Numero-L L60140 1883
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Bloccaggio sicuro di diversi tipi di anelli del pistone
  • Supporto a prisma
  • Superficie: nichelata, supporto prisma brunito
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 220 mm
  • Diametro (min-max): 60 – 120 mm
  • Peso netto (kg): 0.2 kg