• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pince à segments ∙ 220 mm

Réf.: 790-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur noir; argent
Forme mors/mâchoire largeur
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques Déplacement rapide
Matériau Acier
Surface nickelage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 220 mm
Poids total 200 g

Identification et classification

Référence article 790-3
EAN / GTIN 4000896031450
Réf. fabricant 790-3
Article hors catalogue L60140 1883
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Bonne prise des différents types de segments de piston
  • Support prismatique
  • Surface : nickelée, support prismatique bruni
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 220 mm
  • Diamètre (min.-max.): 60 – 120 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg