• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Koronki wiertnicze zbrojone, bez wiertła centrującego, ⌀: 35mm

Nr art.: 788000 35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

35 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
długość całkowita 58 mm
Rodzaj produktu Wykrawak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Numer producenta 4932344478
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Kromka wiertła zbrojona płytkami z węglików spiekanych, szlifowanych narzędziami diamentowymi. Gwint wewnętrzny M16 do chwytu nr 788022.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić wiertarkami udarowymi
i młotami elektrycznymi
w betonie, cegle, kamieniu itp.

Wskazówka:

Pasujący uchwyt mocujący SDS-Plus jest dostępny pod nr 788022 rozm. 105, a nawiertak do nakiełków pod nr 788070 rozm. 120.