• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa a tazza in metallo duro senza punta da centro, ⌀: 35mm

Codice art.: 788000 35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

35 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Lunghezza complessiva 58 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Codice del produttore 4932344478
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a tazza con inserti in metallo duro rettificati al diamante.
Con filettatura interna M16 per codolo n. art. 788022.

Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi con trapani a percussione e martelli perforatori su calcestruzzo, muri, pietra naturale, ecc.

Nota:

Attacco SDS-Plus idoneo disponibile al n. art. 788022 Dim. 105 e punta da centro idonea disponibile al n. art. 788070 Dim. 120.

Download & documenti

Prodotti correlati