• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer, ⌀: 35mm

Réf.: 788000 35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

35 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Longueur totale 58 mm
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Réf. fabricant 4932344478
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Couronne avec plaquettes en carbure brasé rectifiées au diamant.
Avec filetage intérieur M16 pour queues 788022.

Utilisation:

Pour le forage de trous plus grands avec des perceuses à percussion ou des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc.

Remarque(s):

Mandrin d’entraînement SDS-Plus adapté, voir code art. 788022 réf. 105 et foret à centrer, voir code art. 788070 réf. 120.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous