{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Lochschneider
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
35 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
16 mm
|
|
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Länge gesamt L |
58 mm
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Schraubaufnahme
|
|
| Aufnahmegewindenenngröße |
M16
|
|
| Aufnahmeart |
Gewindebohrung
|
|
| Kühlschmierstoff |
nein
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Herstellertoleranz
|
|
| Anzahl Aufnahmeschäfte |
0
|
|
| Anzahl Zentrierbohrer |
0
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 788000 35 | |
| EAN / GTIN | 4002395312559 | |
| Herstellernummer | 4932344478 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |