Tvrdokovová vrtací korunka bez středicího vrtáku, ⌀: 35mm

Artiklové číslo: 788000 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 35 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Řezný materiál TK
Celková délka L 58 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M16
Typ upínače Závitový otvor
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Anzahl Aufnahmeschäfte 0
Anzahl Zentrierbohrer 0
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Číslo výrobce 4932344478
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vrtací korunka osazená destičkami z tvrdokovu s diamantovým povlakem. S vnitřním závitem M16 pro stopku č. 788022.

Použití:

K vrtání velkých otvorů a průrazů pomocí příklepových vrtaček nebo vrtacích kladiv do betonu, zdiva, přírodního kamene atd.

Poznámka:

Odpovídající stoka upínače SDS-Plus je dostupná pod č. 788022 vel. 105 a středicí vrták pod č. 788070 vel. 120.