Antifreeze hydrometer

Nr art.: 778A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wrzeciono
Średnica zewnętrzna D 15 mm
Długość całkowita L 350 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 778A
EAN / GTIN 3148512005551
Numer producenta 778A
Numer L L60130 618
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Checks the quality and freezing point of the coolant in the engine
  • Two measuring scales: for cold or warm engine

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 42
  • L [mm]: 350
  • [g]: 90