COMPROBADOR ANTICONGELANTE

Número de artículo: 778A
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Husillo
Diámetro exterior D 15 mm
Longitud total L 350 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 778A
EAN / GTIN 3148512005551
Número del fabricante 778A
Número L L60130 618
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Comprueba la calidad y el punto de congelación del refrigerante en el motor
  • Dos escalas de medición: para el motor frío y caliente respectivamente

Característica:

  • Año [mm]: 42
  • L [mm]: 350
  • [g]: 90