TERMOMETRO

Codice art.: 778A
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
Tipo di prodotto Mandrino
Diametro esterno D 15 mm
Lunghezza complessiva L 350 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 778A
EAN / GTIN 3148512005551
Codice del produttore 778A
Numero-L L60130 618
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Controlla la qualità e il punto di congelamento del liquido di raffreddamento nel motore
  • Due scale di misurazione: rispettivamente per motore freddo e caldo

Proprietà:

  • L [mm]: 42
  • L [mm]: 350
  • [g]: 90