Vřeteno proti zamrzání

Artiklové číslo: 778A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vreteno
Průměr vnější D 15 mm
Celková délka L 350 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 778A
EAN / GTIN 3148512005551
Číslo výrobce 778A
L-číslo L60130 618
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kontroluje kvalitu a bod tuhnutí chladicí kapaliny v motoru
  • Dvě měřící stupnice: pro studený a teplý motor.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 42
  • D [mm]: 350
  • [g]: 90