PESE-ANTIGEL

Réf.: 778A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Broche
Diamètre extérieur D 15 mm
Longueur totale L 350 mm

Identification et classification

Référence article 778A
EAN / GTIN 3148512005551
Réf. fabricant 778A
Article hors catalogue L60130 618
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Contrôle la qualité et le point de congélation du liquide de refroidissement dans le moteur
  • Deux échelles de mesure: pour moteur froid ou chaud.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 42
  • L [mm]: 350
  • [g]: 90