Wall anchor adjustable single-rail ladder

Nr art.: 77538
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Numer producenta 077538
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Regulowany 115 – 173 mm
  • Rozstaw otworów 219-304mm
  • Średnica otworu: 16mm
  • Większe zakresy regulacji na zamówienie

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 58 mm
  • Odległość od ściany maks.: 173 mm
  • Odległość od ściany min.: 115 mm