• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Staffa a muro regolabile Scala a un piano

Codice art.: 77538
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Codice del produttore 077538
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile 115 – 173 mm
  • Distanza tra i fori di 219–304 mm
  • Diametro foro: 16 mm
  • Gamme di regolazione più ampie su richiesta

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 58 mm
  • Distanza massima parete: 173 mm
  • Distanza minima parete: 115 mm