Nástěnný nastavitelný pro žebřík s jednou příčkou

Artiklové číslo: 77538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Číslo výrobce 077538
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nastavitelná 115–173 mm
  • Rozteč otvorů 219–304 mm
  • Průměr otvoru: 16 mm
  • Větší rozsahy nastavení na vyžádání

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 58 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 173 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 115 mm