Suport de perete reglabil cu o singură scara stile

Cod articol.: 77538
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Număr producător 077538
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Reglabil 115 - 173 mm
  • Distanța dintre orificii de 219–304 mm
  • Diametru orificiu: 16 mm
  • Intervale de reglare mai mari la cerere

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Interval de reglare: 58 mm
  • Distanță maximă pe perete: 173 mm
  • Distanță minimă perete: 115 mm