{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość lusterka | 50 mm | |
| Szerokość lusterka | 25 mm | |
| Długość min. | 178 mm | |
| Długość maks. | 914 mm | |
| Z przegubem | tak | |
| Obracanie o | 180 stopni | |
| Rodzaj produktu | Lusterko | |
| Kształt lusterka | prostokąt | |
| Materiał ramy | stal stopowa; z tworzywa sztucznego | |
| Z drążkiem teleskopowym | tak | |
| Masa całkowita | 59 g |
| Numer artykułu | 77402550 | |
| EAN / GTIN | 4018754235865 | |
| Numer producenta | 77402550 | |
| Numer L | L60010 5080 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |