{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur miroir | 50 mm | |
| Largeur miroir | 25 mm | |
| Longueur min. | 178 mm | |
| Longueur max. | 914 mm | |
| Articulée | oui | |
| Pivotant | 180 degré | |
| Type de produit | miroir | |
| Forme miroir | forme rectangulaire | |
| Matériau châssis | acier inoxydable; plastique | |
| Avec tige télescopique | oui | |
| Poids total | 59 g |
| Référence article | 77402550 | |
| EAN / GTIN | 4018754235865 | |
| Réf. fabricant | 77402550 | |
| Article hors catalogue | L60010 5080 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |