Espejo telescópico de acero inoxidable tamaño 1 x 2″/25 x 50 mm L.178-914 mm

Número de artículo: 77402550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 77402550
EAN / GTIN 4018754235865
Número del fabricante 77402550
Número L L60010 5080
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Espejos de acero inoxidable irrompibles (FOD-preventive)
  • Sin uniones roscadas (FOD-preventive)
  • Brazo telescópico de acero inoxidable
  • Rótula (giratoria 180°), autoapretante
  • El mango de plástico especial permite un agarre firme y un trabajo seguro, resistente a los productos químicos

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 25 x 50 mm
  • Tam.: 1 x 2″/25 x 50 mm
  • Altura mm (h): 18 mm
  • Longitud mm (L): 178-914 mm
  • Peso: 59 g
  • Anchura mm (b): 30 mm