• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.1 x 2''/25 x 50 mm L.178-914 mm

Artikel-Nr.: 77402550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 77402550
EAN / GTIN 4018754235865
Herstellernummer 77402550
L-Nummer L60010 5080
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend)
  • Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend)
  • rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbstspannend
  • spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalienresistent

Merkmal:

  • Maße Spiegel mm: 25 x 50 mm
  • Gr.: 1 x 2''/25 x 50 mm
  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 178-914 mm
  • Gewicht: 59 g
  • Breite mm (b): 30 mm