Reservemundstykke til popnittetang, Type: 024

Art.-nr.: 770240 024
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype mundstykke til nitteapparat
Til blindnittemateriale alu; kobber; Stål
Dorndiameter maks. 1,7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770240 024
EAN/GTIN 4045197230096
Producentnummer 770240 024
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Håndnittetænger nr. 770200.

Passer til:

Popnitter, aluminium og kobber: 2,4 mm
Popnitter i stål: 2,4 mm