Nożyce uniwersalne, długość całkowita: 245mm

Nr art.: 769805 245
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita
245 mm
Długość skrawania
75 mm
Materiał
specjalna stal narzędziowa
Znak jakości i certyfikat kontroli
Brak
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Rodzaj produktu
Nożyczki uniwersalne
Kształt ostrzy
proste
Właściwości nożyczek
Noże wymienne; Z powłoką PTFE zapobiegającą przyleganiu
nadaje się do materiału (grubość)
guma; drewno; listwy tworzywo sztuczne; Skóra
Maks. grubość materiału, guma
15 mm
Maks. grubość materiału, Skóra
15 mm
Maks. grubość materiału, drewno
15 mm
Maks. grubość materiału, listwy tworzywo sztuczne
15 mm
Właściwość uchwytu
uchwyt 1-komponentowy
Powierzchnia
chromowana
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Kolor
Czerwony; Srebrna
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769805 245
EAN / GTIN 4033119000186
Numer producenta 3305
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali (teflonowa powłoka zapobiegająca przywieraniu), kowadełko z lekkiego metalu. Cięcie z małym nakładem siły uchwyty z powłoką z tworzywa i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem nożyce chromowane na wysoki połysk.

Zastosowanie:

Do cięcia gumy, skóry, profili z tworzywa i z drewna o przekroju do ok. 15 mm.