Universele schaar 245 mm

Artikelnummer: 769805 245
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 245 mm
Lengte snijkanten 75 mm
Mes PTFE-antihechtcoating ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769805 245
EAN/GTIN 4033119000186
Nummer fabrikant 3305

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig staal (PTFE-antihechtcoating), aambeeld van lichtmetaal. Lichte, trekkende snede; grepen voorzien van kunststof bekleding en beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.

Toepassing:

Geschikt voor profielen van rubber, leer, kunststof of hout tot ca. 15 mm doorsnede.

Tip:

Reservemessen zie nr. 769815 (reserveonderdelenlijst).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen