Foarfecă universală, Lungimea totală: 245mm

Cod articol.: 769805 245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 245 mm
Lungime de tăiere 75 mm
Material oţel special pentru scule
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; argintiu
Tip produs Foarfecă universală
Forma de tăiere dreaptă
Proprietăți foarfece Cu strat antiaderent PTTE; Cuţit schimbabil
Recomandat pentru grosime Cauciuc; lemn; plastic; Piele
Grosimea materialului max., Cauciuc 15 mm
Grosimea materialului max., Piele 15 mm
Grosimea materialului max., lemn 15 mm
Grosimea materialului max., plastic 15 mm
Proprietăți manetă mâner din 1 component
Standard DIN EN IEC 60900
Suprafaţă cromat
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769805 245
EAN / GTIN 4033119000186
Număr producător 3305
Producător/responsabil Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Descriere

Execuţie:

Corpul foarfecii din tablă de oţel, tăiş din oţel special, (acoperit cu strat antiaderent PTFE), suportul de cuţit (nicovală) din metal uşor. Tăiere uşoară prin tragere; mânere acoperite cu plastic şi cu protecţie contra alunecării; foarfecă cromată, cu luciu intens.

Aplicaţie:

Pentru tăierea profilelor din cauciuc, piele, plastic şi lemn până la o secţiune transversală de cca. 15 mm.

Notă:

Pentru cuţite de schimb consultaţi Cod 769815 (listă de piese de schimb).