{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 245 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 75 mm | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Druh produktu | Univerzální nůžky | |
| Tvar břitu | rovné | |
| Vlastnost nůžek | S protipřilnavým povrchem PTTE; Výměnný nůž | |
| Vhodné pro materiál (tloušťka) | guma; dřevo; plast; Kůže | |
| Tloušťka materiálu max., guma | 15 mm | |
| Tloušťka materiálu max., Kůže | 15 mm | |
| Tloušťka materiálu max., dřevo | 15 mm | |
| Tloušťka materiálu max., plast | 15 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 1složková rukojeť | |
| Povrch | chromované | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Barva | červená; Stříbrná | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 769805 245 | |
| EAN / GTIN | 4033119000186 | |
| Číslo výrobce | 3305 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de |