Forbici multiuso 245 mm

Codice art.: 769805 245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 245 mm
Lunghezza taglienti 75 mm
Lama con rivestimento antiaderente in PTFE si
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 769805 245
EAN / GTIN 4033119000186
Codice del produttore 3305

Descrizione

Esecuzione:

Testa in lamiera d’acciaio, lama in acciaio speciale (con rivestimento antiaderente in PTFE), supporto lama (parte fissa) in metallo leggero. Taglio obliquo agevole; manici rivestiti in plastica con protezione antiscivolo; forbice con cromatura brillante.

Uso:

Per il taglio di profili di gomma, cuoio, plastica e legno con sezione fino a circa 15 mm.

Nota:

Lame di ricambio vedi n. art. 769815 (elenco ricambi).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi