Puller L.230mm

Nr art.: 76480001
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Srebrna Biały aluminiowy
Część opisana Backen; Griffe
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny; Srebrna
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Wykonanie szczęk Wyżłobione
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu Aluminium
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Z uchwytem zak
Materiał Blacha stalowa wysokiej jakości
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 230 mm
Masa całkowita 205 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 76480001
EAN / GTIN 4018754115785
Numer producenta 76480001
Numer L L60010 3960
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For loosening fastening plugs on door panelling, trim strips, bumper rubbers, etc.
  • Hardened sheet steel jaws and jaws
  • Handle made from embossed sheet metal

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 230 mm
  • Weight: 205g