Extractor L.230mm

Cod articol.: 76480001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Alb aluminiu
Nuanță, negru Negru intens
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru; argintiu
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Execuția obrajilor/gurii Canelat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Nein
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Material Tablă de oțel de calitate
Suprafaţă cromat; călit
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală L 230 mm
Greutate totală 205 g

Identificare și clasificare

Cod articol 76480001
EAN / GTIN 4018754115785
Număr producător 76480001
L-Număr L60010 3960
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru desfacerea dopurilor de fixare de pe panourile ușilor, benzile decorative, cauciucurile de protecție etc.
  • Fălci și fălci din tablă de oțel călit
  • Mâner realizat din tablă gofrată

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 230 mm
  • Greutate: 205g