Extractor L.230mm

Número de artículo: 76480001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, plateado Aluminio blanco
Color, negro Negro intenso
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro; plateado
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca acodadas
Versión mordaza/boca Con acanalado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura no
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Material Chapa de acero de alta calidad
Superficie cromado/a; templado
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total 230 mm
Peso total 205 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 76480001
EAN / GTIN 4018754115785
Número del fabricante 76480001
Número L L60010 3960
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para aflojar tapones de fijación en paneles de puertas, listones embellecedores, gomas de parachoques, etc.
  • Mordazas y bocas de chapa de acero templado
  • Asa de chapa repujada

Característica:

  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Peso: 205 g