{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Weißaluminium | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekehlt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | nein | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Material | Qualitäts-Stahlblech | |
| Oberfläche | gehärtet; verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Länge gesamt L | 230 mm | |
| Gewicht gesamt | 205 g |
| Artikelnummer | 76480001 | |
| EAN / GTIN | 4018754115785 | |
| Herstellernummer | 76480001 | |
| L-Nummer | L60010 3960 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |