Stahovák D.230mm

Artiklové číslo: 76480001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Bílý hliník
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; Stříbrná
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Provedení čelistí/svěrné čelisti Vybrání
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ne
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Materiál Kvalitní ocelový plech
Povrch chromované; kalená
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 230 mm
Hmotnost celkem 205 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 76480001
EAN / GTIN 4018754115785
Číslo výrobce 76480001
L-číslo L60010 3960
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • K uvolnění upevňovacích zátek na výplních dveří, lištách, gumách nárazníků atd.
  • čelisti a čelisti z kaleného ocelového plechu
  • Rukojeť z reliéfního plechu

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 230 mm
  • Hmotnost: 205g