• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem bardzo małe, prawotnące, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 764050 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj nożyczek Nożyce do blachy Ideal
Rodzaj zastosowania strona prawa
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 180 mm
Długość skrawania 20 mm
Do grubości Blacha; V2A
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Właściwości nożyczek nierdzewne
Maks. grubość materiału, V2A 1 mm
Maks. grubość materiału, Blacha 1,2 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Powierzchnia niklowany
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 764050 180
EAN / GTIN 4010220031308
Numer producenta D15A
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo; ostrza hartowane indukcyjnie. Podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.
główka nożyc ze stali szlachetnej S (60-62 HRC), 25% mniejszy nakład siły.
Do cięcia: blachy do 1,2 mm, blachy V2A do 1,0 mm.

Zastosowanie:

do najmniejszych promieni i trudno dostępnych miejsc.
Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.