Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji zelo male 180 mm

Št. art.: 764050 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Dolžina rezil 20 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 764050 180
EAN/GTIN 4010220031308
Številka proizvajalca D15A

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu; rezili induktivno kaljeni. Dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Glava škarij iz plemenitega jekla S (HRC 60 − 62), 25 % manj napora pri rezanju.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,2 mm; V2A-pločevina do 1,0 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.
Za najožje radije in za težko dostopna mesta.