Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel nagyon kicsi, Jobbos, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 764050 180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Élek hossza 20 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 764050 180
EAN / GTIN 4010220031308
Gyártó száma D15A
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Ollófej süllyesztékben kovácsolt; induktívan edzett élek. Kettős karos áttétel beépített nyitórugóval. Acéllemez szárak, nikkelezett. 2 komponenses nyél kézkímélő, jó fogású puha betéttel.
Nemesacél-S ollófej (HRC 60 − 62), 25 %-kal kisebb erőkifejtés.
Vágásteljesítmény: Lemezek 1,2 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,0 mm-ig.

Felhasználás:

Nagyon szűk rádiuszokhoz és nehezen hozzáférhető helyekhez.
Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.