Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes muy pequeña, cortante por la derecha, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 764050 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de tijera Cizalla para chapa ideal
Tipo de boca a derecha
Material acero fino (INOX)
Longitud total 180 mm
Longitud de filo 20 mm
Para grosor Chapa; V2A
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Tipo de producto Cizallas para chapa
Características tijeras inoxidable
Grosor del material máx., V2A 1 mm
Grosor del material máx., Chapa 1,2 mm
Características mango Mango de 2 componentes
Superficie niquelado
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 764050 180
EAN / GTIN 4010220031308
Número del fabricante D15A
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa; filos templados por inducción. Transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado. Brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Cabeza de cizalla de acero inoxidable S (HRC 60 − 62), aplicación de un 25 % menos de fuerza.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,2 mm; chapas V2A hasta 1,0 mm.

Aplicación:

Para radios muy estrechos y zonas de difícil acceso.
Para cortes continuos rectos y de figuras.