{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip foarfecă | Foarfecă pentru tablă Ideal | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Lungime de tăiere | 20 mm | |
| Recomandat pentru grosime | Tablă; V2A | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru tablă | |
| Proprietăți foarfece | inoxidabil | |
| Grosimea materialului max., V2A | 1 mm | |
| Grosimea materialului max., Tablă | 1,2 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 764050 180 | |
| EAN / GTIN | 4010220031308 | |
| Număr producător | D15A | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |