Szczypce uniwersalne ∙ Zakres mocowania: 50 mm

Nr art.: 760-26
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 0 mm
Rozstaw maks. a 50 mm
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 17
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Fosforowanie manganowe
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita L 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 760-26
EAN / GTIN 4000896249701
Numer producenta 760-26
Numer L L60140 6890
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wygodne – dzięki szybkiej regulacji z wykorzystaniem sprawdzonej funkcji dźwigni HAZET Tipp / Step
  • Odległość między punktami oparcia: 2,5 mm ∙ Pozycje zatrzymania: 17
  • Długa żywotność dzięki wyjątkowo twardym zębom szczękowym z dodatkowym hartowaniem indukcyjnym
  • Większa siła dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów
  • Precyzyjne zatrzaskiwanie dzięki wyciętej laserowo ząbkowanej krawędzi
  • Wytrzymałe ramiona szczypiec wykonane ze stali chromowo-wanadowej poddanej obróbce cieplnej
  • Przyjemna w dotyku dzięki podwójnej powłoce naniesionej metodą zanurzeniową – dobrze leży w dłoni
  • Precyzyjny odstęp między zębami pozwala na regulację szerokości klucza w całym zakresie mocowania
  • Powierzchnia: fosforanowane
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 260 mm
  • Zakres mocowania: 50 mm