Univerzální kleště / siko kleště 260 mm

Artiklové číslo: 760-26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. a 0 mm
Šířka upnutí max. a 50 mm
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 17
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Fosfátováno hořčíkem
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 8976
Celková délka L 260 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 760-26
EAN / GTIN 4000896249701
Číslo výrobce 760-26
L-číslo L60140 6890
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pohodlné – díky rychlému nastavení s osvědčenou funkcí páček HAZET tip/Step
  • Vzdálenost zachycení: 2,5 mm (aretované polohy): 17
  • Dlouhá životnost díky extrémně tvrdým zubům s dodatečným indukčním kalení
  • Větší výkon díky odsazení zubů proti směru otáčení
  • Přesné zamykání pomocí laserem řezaných zubů
  • Nohy kleští pro vysoké zatížení z chromvanadiové oceli kalené v pouzdře
  • Příjemný pocit díky dvojitému ponoru – dobře padne do ruky
  • Jemná rozteč umožňuje libovolnou šířku klíče v oblasti upnutí
  • Povrch: Fosfátovaný
  • Made in Germany
  • Rozměry / délka: 260 mm
  • Rozsah upínání: 50 mm