{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Deschidere max. a | 50 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie alunecătoare | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 17 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Reglare rapidă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală L | 260 mm |
| Cod articol | 760-26 | |
| EAN / GTIN | 4000896249701 | |
| Număr producător | 760-26 | |
| L-Număr | L60140 6890 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |