Universel / pince multiprise ∙ longueur : 260 mm

Réf.: 760-26
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. a 0 mm
Ecartement max. a 50 mm
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 17
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec phosphate de manganèse
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale L 260 mm

Identification et classification

Référence article 760-26
EAN / GTIN 4000896249701
Réf. fabricant 760-26
Article hors catalogue L60140 6890
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pratique – grâce à un réglage rapide avec la fonction éprouvée de levier HAZET tip/step
  • Distance d'aimantation : 2,5 mm ∙ positions de verrouillage : 17
  • Longue durée de vie grâce aux dents extrêmement dures avec trempe inductive supplémentaire
  • Plus de puissance grâce à des dents décalées dans le sens inverse de la rotation
  • Verrouillage exact à l'aide de denture laser-cut
  • Branches de pince pour utilisation intensive en acier au chrome-vanadium cémenté
  • Sensation agréable grâce au double revêtement par immersion – tient bien dans la main
  • Un pas fin permet n'importe quelle largeur de clé dans la zone de serrage
  • Surface : phosphatée
  • Made in Germany
  • Dimensions / longueur : 260 mm
  • Plage de serrage : 50 mm