Universal / alicates regulables ∙ Longitud: 260 mm

Número de artículo: 760-26
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Versión mordaza/boca Con dentado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. a 0 mm
Abertura de sujeción máx. a 50 mm
Tipo de articulación Articulación regulable
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 17
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Características Protección antienganche; Ajuste rápido
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Con fosfatado al manganeso
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 8976
Longitud total L 260 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 760-26
EAN / GTIN 4000896249701
Número del fabricante 760-26
Número L L60140 6890
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Conveniente – gracias al ajuste rápido con la función probada de la palanca de la punta/del paso de HAZET
  • Distancia de SNAP: 2,5 mm ∙ posiciones de retención: 17
  • Alto durabilidad/duración/vida útil debido a los dientes extremadamente duros con endurecimiento inductivo adicional
  • Más potencia gracias a los dientes compensados contra la dirección de rotación
  • Bloqueo exacto con la ayuda de láser-cut dentado
  • Patas de alicates resistentes hechas de acero cromo-vanadio endurecido por caja
  • Sensación agradable gracias al doble recubrimiento de inmersión - se ajusta bien en la mano
  • Fine pitch permite cualquier ancho de llave en el gama de sujeción
  • Superficie: Fosfatada
  • Made in Germany
  • Dimensiones / longitud: 260 mm
  • Gama de sujeción: 50 mm