• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal- / Wasserpumpenzange ∙ Länge: 260 mm

Artikel-Nr.: 760-26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. a 0 mm
Spannweite max. a 50 mm
Art Gelenk Gleitgelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Anzahl Rasten Feineinstellung 17
Inhalt Einzelteil
Produktart Wasserpumpenzange
Eigenschaften Klemmschutz; Schnellverstellung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche manganphosphatiert
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 8976
Länge gesamt L 260 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 760-26
EAN / GTIN 4000896249701
Herstellernummer 760-26
L-Nummer L60140 6890
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp- / Step-Hebelfunktion
  • Rastabstand: 2,5 mm ∙ Rastpositionen: 17
  • Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung mit zusätzlich induktiver Härtung
  • Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
  • Exakte Rastung mit Hilfe laser- geschnittener Verzahnung
  • Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
  • Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
  • Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannbereich
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Spannbereich: 50 mm